Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 9
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 9
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p403829
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34710559
EAN/GTIN:
     3245427101290
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Montagehandschuh Temp-Dex 710

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407
  • Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit
  • Sehr gute Beweglichkeit und sehr guter Tragekomfort
  • Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C
  • Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
  • Länge: 240–280 mm
  • Farbe: schwarz-gelb
Material: 
Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil

Anwendungsbereiche: 
Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner
Weitere Informationen:
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Materialverarbeitung:
gestrickt
Schutz:
EN 388: 4.1.1.1 / EN 407: X.1.X.X.X.X
Größenspiegel:
7-11
Kontaktwärme:
Stufe 1
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Farbe Material Handschuh:
gelb
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Stulpenform:
gerade
Internetfarbe:
gelb
Stulpenart:
Strickbund
Anwendungsbereich:
ESD-Bereich
Passform:
einseitig tragbar
Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung:
Nein
Hersteller:
MAPA
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004:
Nein
Besonderheit Material:
silikonfrei
Griffprofil:
gekörnt
Größe:
9
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Länge:
240-280 mm
Gefährdung:
mechanische Risiken
Länge bis:
280 mm
Länge von:
240 mm
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Material Beschichtung:
Nitril
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4111
Farbe Beschichtung:
schwarz
Basis:
Handschuh
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Branche:
universelle Branche
Normen:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Nitril / Textil
Saison:
Winter
Ausführung:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa arbeitshandschuhe gr 09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, 710, Handschuhe, MAPA, Temp-Dex, Temperaturschutzhandschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
119
10
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,10*
2 Tage
60
50
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,82*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 4,84*
1
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 5,40*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 5,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427101276
ab € 3,25*
Sonstiges
Mapa
710 11
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.