Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-PX0686
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 10A
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60320
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15621
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 4,69*
1 Tag
3323
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,25*
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,72*
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 8,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXD301/050/01/1
ab € 63,86*
Zubehör
Bulgin
PX0714/2/15/28
ab € 4,87*
Zubehör
Bulgin
PX0783/10/63
ab € 3,09*
Zubehör
Bulgin
PX0675/PC
ab € 1,49*
Zubehör
Bulgin
PX0783/15/63
ab € 3,51*
Zubehör
Bulgin
PX0793/63
ab € 3,15*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/63
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,28*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,66*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0695/15/63
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PXD301/550/01/1
ab € 43,60*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/28
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.