Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; 80x80x64mm; 80m3/h; 48dBA; L: 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-AC8300H
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC8300H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 80x80x64mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 80m3/h
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 8,3W
Leitungsgröße: 22AWG
Leitungslänge: 0,5m
Lüfter-Art: axial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,51*
€ 76,33*
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 76,34*
2 Tage
136
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 78,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 83,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,59*
€ 90,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-7
ab € 3,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,62*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,40*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
Multicomp
MC32705
ab € 0,796*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.