Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ32-7 Schutzgitter, Gr. 80mm, 71.5 x 79.8mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8029434
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ32-7
EAN/GTIN:
     5059039102242
Suchbegriffe:
8029434
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 80mm
Abmessungen Außen = 71.5 x 79.8mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 71.5mm
Höhe Außen = 79.8mm
Breite Außen = 71.5mm
Serie = LZ32-7

Auslass-Fingerschutz ebm-papst ACmaxx. Auslass-Fingerschutz ebm-papst ACmaxx für Gerätelüfter. Speziell entwickelt für die Lüfter der Serie ACmaxx von ebm-papst. Installation auf der Auslassseite.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
80mm
Abmessungen Außen:
71.5 x 79.8mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
71.5mm
Höhe Außen:
79.8mm
Breite Außen:
71.5mm
Serie:
LZ32-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.