Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst AC 8300 H Axiallüfter 230 V/AC 80 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38472
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9204305004
EAN/GTIN:
     4064161022062
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Diese Axiallüfter sind für alle Netzspannungen zwischen 85 und 265 VAC universell einsetzbar. Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis max. 75 °C geeignet. Die hochwertigen kugelgelagerten Lüfter gewährleisten Ihnen einen langlebigen Betrieb. Ideal für temperaturgesteuerte Drehzahlregler.
Features:
Mit Kugellager
Blockier- und Überlastschutz
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
7.5 W
Höhe:
32 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP54
Gewicht:
325 g
Typ:
AC 8300 H
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
1600 mA
Leistung (Details):
7.5 W
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Drehzahl:
5000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
48 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,44*
€ 66,14*
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 66,15*
2 Tage
141
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 78,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 84,04*
€ 5,90*
ab € 79,81*
€ 90,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-7
ab € 3,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,74*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 10,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 4,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,76*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,47*
Zubehör
Multicomp
MC32705
ab € 0,996*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.