Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32705 FINGERSCHUTZ, STAHL, 80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292913
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutzgitter
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 80mm-Axiallüfter
  • Farbe / Oberfläche: Helle Nickel-Chrom-Beschichtung
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Stahl, Drahtform
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,816*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32700
    ab € 2,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33016
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.