Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56271 - Maler-Abdeckband - Innenraum - Gelb - Papier - weich - Acrylfarbe - Alkydfarbe - Latexfarbe (56271-00000-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2485152
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56271-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448150097
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Maler-Abdeckband
Vorgesehene Verwendung  Innenraum
Produktfarbe  Gelb
Material  Papier
Geeignet für Oberflächen vom Typ  weich
Geeignet für den Lacktyp  Acrylfarbe, Alkydfarbe, Latexfarbe
Selbstklebend  Ja
Hinterlässt keine Rückstände  Ja
Hinterlässt keine Rückstände für bis zu  150 Tag(e)
Lösemittelfrei  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  25 m
Breite  38 mm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Maler-Abdeckband
Vorgesehene Verwendung:
Innenraum
Produktfarbe:
Gelb
Material:
Papier
Geeignet für Oberflächen vom Typ:
weich
Geeignet für den Lacktyp:
Acrylfarbe, Alkydfarbe, Latexfarbe
Selbstklebend:
Ja
Hinterlässt keine Rückstände:
Ja
Hinterlässt keine Rückstände für bis zu:
150 Tag(e)
Lösemittelfrei:
Ja
Länge:
25 m
Breite:
38 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, abdeckband tesa, abdeckband, 56271, tesa, 00000, 562710000001, precision, indoor, gelb, 562710000000, maler, krepp, extra, dünn, reißfest, extrem, flache, präzise, stück, 562710000002, kreppband, malerabdeckband, innenraum, papier, weich, acrylfarbe, alkydfarbe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 5,43*
1
€ 4,75*
ab € 4,02*
€ 6,03*
9 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,49*
ab € 5,51*
€ 7,33*
1
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 7,36*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,44*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,84*
Zubehör
tesa
05286-00000-03
ab € 1,74*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,25*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 4,28*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 4,35*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.