Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner 101050, PP A4 RB 80mm rot 180° Ordner Präzisionsmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei101050rt_a1.jpg
images/web_details/lei101050rt_a1.jpg
images/web_details/lei101050sw_s1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI101050RT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105025
EAN/GTIN:
     4002432359493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Standard-Ordner mit Schlitzen, für Schriftgut DIN A4. Farbiger Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-Folie kaschiert, innen PP-beschichtetes, hellgraues Papier. Mit Griffloch, Kantenschutz, Deckblatt und Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik: 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Rückenbreite: 80 mm. Fassungsvermögen: ca. 600 DIN A4 Blätter (80 g/qm). Maße (H x T x B): 318 x 285 x 80 mm. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 600 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, Plastik, DIN A4, 80 mm, 180°, rot
Aufzählung (Online):
Rückenbreite: 80 mm Rückenschild: auswechselbar, Sichttasche Verwendung für Papierformat: DIN A4 Mechanik: 180° Präzisionshebelmechanik max. Anzahl der Blätter: 600 Bl. (80g/qm) mit Griffloch mit Schlitzen mit Kantenschutz Werkstoff: Graupappe, recycelt Material der Kaschierung außen: Polypropylen Material der Kaschierung innen: Papier
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, PP, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, 180° Ordner Präzisionsmechanik, rot
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz rot, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
1663
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
2 Tage
923
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
6 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 4,31*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,50*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,79*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.