Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-C32267-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32267-25
EAN/GTIN:
     4004182242872
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner-Einsteckschilder. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 54 x 190 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Karton, microperforiert. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 125 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Farbe:
weiß
Höhe des Schildes:
190
Beschreibung der Besonderheiten:
Mikroperforation
Format des Schildes:
lang/breit
Herstellerartikelnummer:
C32267-25
GTIN:
4004182242872
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Ordner-Einsteckschilder
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Flächenmasse des Papiers:
190
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer
Griffloch vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordnereinsteckschild
Breite des Schildes:
54
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Schilder:
125
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Schilds:
54
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner-Einsteckschilder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,51*
€ 9,71*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,74*
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 10,51*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,04*
€ 10,54*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,19*
€ 12,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 125 Etiketten (ab € 0,05208* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.