Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Kunststoff A4 180Grad 80mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Kunststoff A4 180Grad 80mm rot
Ordner Kunststoff A4 180Grad 80mm rot
Ordner Kunststoff A4 180Grad 80mm rot
Ordner Kunststoff A4 180Grad 80mm rot
Ordner Kunststoff A4 180Grad 80mm rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA141210
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105025
EAN/GTIN:
     4002432359493
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Plastik 180 Grad, mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • GS-geprüft
  • mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
  • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier
  • Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.487 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz rot, standard ordner, leitz standard-ordner, 1010, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, KunststoffOrdner, Leitzordner, Ordner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
1781
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
1 Tag
962
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
Lager 467
57
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 4,31*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,49*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,80*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.