Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     1682-121027101
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43250000
EAN/GTIN:
     4002432309306
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Kartonregister 1-12, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, Taben beidseitig bedruckt, mit Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Universallochung
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochung mit Folie verstärkt
Flächenmasse des Papiers:
160
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
225
Werkstoff:
Karton
Höhe:
297
Anzahl der Blätter:
12
Ausführung der Tabe:
1-12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
49
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,04*
1 Tag
148
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 5,07*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 5,35*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 5,36*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,66*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,04*
€ 6,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,42*
€ 5,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,17*
€ 4,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,01*
€ 4,77
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,93*
€ 4,68
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,01*
€ 3,58
pro Satz
1 Satz enthält 12 Blätter (ab € 0,25084* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,03*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
43400000
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.