Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     467-KATA721678
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43590000
EAN/GTIN:
     4002432319114
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit Liniendruck auf dem Deckblatt, Lochung 8x8x8x cm. Material: durchgefärbter Karton 230 g/qm (RC). Blattanzahl 10. Format: 225 x 300 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Tabe:
blanko
Breite:
225
Farbe:
5-farbig durchgefärbter Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
300
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochung:
Vierfachlochung
Anzahl der Blätter:
10
Flächenmasse des Papiers:
230
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 2,68*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,09*
1 Tag
780
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,13*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,88*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.