Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     639-603877
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43210000
EAN/GTIN:
     4002432309245
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, farbigen Taben und Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
225
Anzahl der Blätter:
10
Werkstoff:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
160
Farbe:
grau
Höhe:
297
Ausführung der Tabe:
blanko
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Universallochung
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochung mit Folie verstärkt, Taben farbig
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
404
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 4,11*
1 Tag
404
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,16*
2 Tage
323
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,54*
€ 4,25*
1 Tag
215
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,40*
9 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
43400000
ab € 1,07*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
12810000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.