Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     690-135022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43580000
EAN/GTIN:
     4002432309399
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit Liniendruck auf dem Deckblatt, Lochung 8x8x8x cm. Material: durchgefärbter Karton 230 g/qm (RC). Blattanzahl 6. Format: 225 x 300 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Blätter:
6
Breite:
225
Flächenmasse des Papiers:
230
Farbe:
6-farbig durchgefärbter Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Vierfachlochung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
300
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Tabe:
blanko
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
397
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,96*
5
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,03*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,04*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 2,10*
1 Tag
284
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,96*
€ 2,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,67*
€ 1,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,64*
€ 1,95
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,53*
€ 1,82
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,50*
€ 1,79
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,14*
€ 1,36
pro Satz
1 Satz enthält 6 Blätter (ab € 0,19* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.