Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, DIN A4, PP, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, 180° Ordner Präz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei101050bl_a1.jpg
images/web_details/lei101050bl_a1.jpg
images/web_details/lei101050sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI101050BL
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105035
EAN/GTIN:
     4002432359509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 80 mm
Fassungsvermögen:
ca. 600 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A4, PP, 80 mm, breit, 180° Ordner Präzisionsmechanik, blau
Aufzählung (Online):
Rückenbreite: 80 mm Rückenschild: auswechselbar, Sichttasche Verwendung für Papierformat: DIN A4 Mechanik: 180° Präzisionshebelmechanik max. Anzahl der Blätter: 600 Bl. (80g/qm) mit Griffloch mit Schlitzen mit Kantenschutz Werkstoff: Graupappe, recycelt Material der Kaschierung außen: Polypropylen Material der Kaschierung innen: Papier
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, PP, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, 180° Ordner Präzisionsmechanik, blau
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
2 Tage
3802
1
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 4,00*
20
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
2 Tage
4695
1
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 4,36*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,18*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,70*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,77*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,58*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
10105001
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,2395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.