Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 10105001 Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10105001 Ringmappe A4 Weiß
Leitz 10105001 Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-333164
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Mit patentierter 180º -Präzisionsmechanik.
    - 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten.
    - Ablegen auch auf der linken Seite möglich.
    - Strapazierfähiges, abwaschbares Material aus farbig eingebundenem Karton (RC) mit PP-Folie kaschiert.
    - Mit Kantenschutz und Präzisionsmechanik.
    - Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild.
    - Ordner sind GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Innenfarbe
Grau
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Etikettenhalter
Ja
Abdeckung-Verriegelungsschlitze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10105055
ab € 5,7645*
Zubehör
Leitz
10105015
ab € 115,29*
Zubehör
Leitz
10105035
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
10105045
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.