Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange
374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange
374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange
374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange
374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange
374FC | Stromzangenmultimeter 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-374 FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4696001
EAN/GTIN:
     0095969798532
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Fluke 374FC | Echteffektiv Gleichstrom- Wechselstrommesszange bis 600 A DC / AC, bis zu 1.000 V DC / AC.


Die Fluke 374 FC Stromzange / Messzange ermöglicht Ihnen Echteffektiv-Messungen an nicht sinusförmigen Signalen: Spannungen bis 1.000 Volt Gleichspannung und Wechselspannung sowie Gleich- und Wechselstrom bis je 600 A. Des Weiteren sind Widerstandsmessungen mit bis zu 6.000 Ω mit Durchgangserkennung sowie elektrische Kapazitätsmessungen bis 1.000 μF möglich.

Die Zange entspricht den Schutzklassen CAT IV 600 V und CAT III 1.000 V.

Die Strommesszange Fluke 374FC unterstützt die drahtlose Übertragung per Bluetooth auf Ihr Smartphone. Diese Fluke Connect Funktion ermöglicht Ihnen das Speichern und Analysieren von Daten auf ihrem Handy oder Tablet. Sie erhalten die Fluke Connect Measurements App für iOS Geräte und für Android Geräte. Sichern Sie Berichte über einen längeren Messzeitraum, ohne permanent vor Ort zu sein. Analysieren Sie in sicherer Entfernung und speichern Sie Messungen direkt auf den mobilen Geräten oder in der Fluke Cloud.

An die Strommesszange kann eine optionale iFlex Stromzange angeschlossen werden.


Ausstattung und Highlights
  • Strommessbereich AC / DC: 600,0 A
  • Auflösung: 0,1 A
  • Messgenauigkeit: 2 %, ±5 Digits (bis 100 Hz) / 2,5 % ±5 Digits (bis 500 Hz)
  • Spannungsbereich: 1.000 V
  • Widerstand 6.000 Ω
  • Kapazität: 1 – 1.000 μF
  • Zangenöffnung: 34 mm
  • Gewicht: 395 g, H 249 mm x B 85 mm x T 45 mm
  • Gewährleistung: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Strommesszange, gepolsterte Tragetasche, Messleitungen, Batterien, Anleitungskarte
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messzange, Stromzange, GLeichstrom, Wechselstrom, AC, DC, Echteffektiv
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,75*
€ 442,13*
Frei Haus
ab € 390,39*
€ 442,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,09*
€ 476,59*
€ 5,95*
ab € 452,07*
€ 488,57*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,75*
€ 507,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,74*
€ 604,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,54*
€ 595,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,28*
€ 575,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 47,45*
Zubehör
Fluke
873448
ab € 62,14*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,71*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 141,78*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 48,80*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,56*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,15*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,91*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 195,04*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,35*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.