Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul DALI, DCDC-Konv. DC 24V 753-620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-E394I66
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-620
EAN/GTIN:
     4050821475729
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Profibus Buskoppler
Kommunikations-Modul DALI, DCDC-Konv. DC 24V 753-620
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: System-Klemme, Systemklemme, profibus buskoppler, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,80*
€ 104,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,43*
€ 107,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,53*
€ 109,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,85*
€ 111,22*
€ 5,00*
ab € 109,60*
€ 121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 407,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 171,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 14,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.