Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dc dc steller 20w, dc dc steller 80w
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DC DC Steller

  DC DC Steller  (28.576 Angebote unter 27.348.364 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DC DC Steller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DC DC Steller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mean Well
DDR-15G-12
ab € 13,32*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-30G-12
ab € 17,89*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 13,96*
pro Stück
 
 Stück
PULS DIMENSION CD5.121 DC/DC-Wandler Inhalt 1St. (8 Angebote) 
Der DC/DC-Wandler im DIMENSION-Gehäuse ist vielseitig einsetzbar. Ideal als stabile Spannungsquelle bei batteriebetriebenen Systemen, zur Anpassung von Spannungsniveaus oder zum Anheben der Spannun...
Puls
DIMENSION CD5.121
ab € 154,42*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-60L-24
ab € 22,93*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-15G-5
ab € 13,04*
pro Stück
 
 Stück
DC/DC-Wandler, 18-36 VDC, 100 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 93 % Wirkungsgrad, TEP 100-2 (5 Angebote) 
Gleichspannungswandler Typ Traco TEP 100-. 100 W-Wandler; mit 2 : 1 Weitbereichseingängen, Soft Start und Verpolungsschutz, dauerkurzschlussfest, abgeschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenpla...
Traco
TEP 100-2412
ab € 108,58*
pro Stück
 
 Stück
Wago 859-802 Elektrischer Umwandler (13 Angebote) 
24V to 10V DC/DC-Wandler
WAGO Kontakttechnik
859-802
ab € 47,54*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET
ALL3513
ab € 23,40*
pro Stück
 
 Stück
DC/DC-Wandler (18 Angebote) 
Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende l...
Phoenix Contact
2866271
ab € 95,06*
pro Stück
 
 Stück
Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM) (2 Angebote) 
Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM) Dimmbar: ja Dimmbarkeit: Analog 1-10V,DALI,Schalter,DALI / AM (Amplitudenmodulation - analoges Dimmen) Gr...
TCI
TCI-151314
ab € 45,88*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT 510834 Ladegerät für Mobilgeräte (3 Angebote) 
VOLTCRAFT 510834
Voltcraft
510834
ab € 6,11*
pro Stück
 
 Stück
Orion-Tr 12/24-5A (120W) Isolated DC-DC converter (1 Angebot) 
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung �berfl�ssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss l�sst sich mit ei...
Victron Energy
ORI122410110
ab € 44,99*
pro Stück
 
 Stück
DC/DC-Wandler, 48 ... 56VDC, 48V, 5A, 240W (6 Angebote) 
DC/DC-Wandler, Typ=CD10.482, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=42 mm, Ef...
Puls
CD10.482
ab € 221,50*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-120A-12
ab € 47,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1906   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DC DC Steller
^

DC-DC-Wandler: Gleichspannungswandler für unterschiedliche Einsatzzwecke

Viele Geräte und elektronische Schaltungen benötigen zum Betrieb exakt vorgegebene Betriebsspannungen. Besonders Computerschaltungen oder Mikrocontroller sowie viele weitere Geräte sind dabei auf geregelte Spannungen angewiesen. Zur Bereitstellung solcher Spannungen werden DC-DC-Wandler eingesetzt. Diese Spannungsregler geben Gleichspannungen ab, die unabhängig von der Stromaufnahme des angeschlossenen Gerätes weitgehend gleich bleiben. DC-DC-Wandler hingegen wandeln eine zur Verfügung stehende Spannung in eine höhere oder niedrigere Ausgangsspannung um, die von einer Komponente des Gerätes benötigt wird, aber als Eingangsspannung nicht zur Verfügung steht. Bei DC-DC-Wandlern wird unterschieden zwischen sogenannten Abwärtswandlern oder auch Step-Down-Wandlern und zwischen Boost-Convertern, welche häufig auch als Step-Up-Wandler oder -Converter bezeichnet werden.

Eingangsspannungen in höhere oder niedrigere Ausgangsspannungen umwandeln

Technisch einfacher zu realisieren ist die Umwandlung einer Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung. Dazu werden entweder Step-Down-Wandler verwendet oder auch einfache Spannungsregler, die zur Verfügung stehende Spannungen, beispielsweise aus einem Netzgerät oder einer Batterie, in eine geringere Spannung umwandeln können und diese belastungsunabhängig konstant halten. Bei der Auswahl des Bauteils sollte immer der Spannungsbereich am Eingang des ICs beachtet werden sowie die benötigte Ausgangsspannung und die benötigte Ausgangsleistung für den Verbraucher.
Etwas komplizierter sind Step-Up-Wandler oder auch Boost-Converter aufgebaut. Sie werden dort eingesetzt, wo eine benötigte Betriebsspannung die zur Verfügung stehende Eingangsspannung überschreitet. Auch bei diesen Bauteilen sollten die zuvor erwähnten elektrischen Werte der Spannungsquelle sowie des Verbrauchers beachtet werden.

Die Bauformen der DC-DC-Wandler

  • Spannungswandler sind in vielen unterschiedlichen Bauformen sowohl für die SMD-Montage erhältlich als auch als bedrahtete Bauteile. Die häufig verwendeten Gehäusetypen für bedrahtete Bauteile sind beispielsweise DIL-Gehäuse, wie diese auch für andere integrierte Schaltungen verwendet werden, TO-220-Gehäuse sowie MULTIWATT-Gehäuse. Letztere werden hauptsächlich für DC-DC-Wandler mit höheren Ausgangsleistungen verwendet.
  • Typische Gehäuseformen für SMD-Bauteile sind unter anderem SO, SOT, SOIC und TSOT sowie TSSOP. SOT-Gehäuse werden übrigens auch für Transistoren der SMD-Technik eingesetzt. Die Pinanzahl des entsprechenden DC-DC-Wandlers hängt sowohl vom Gehäusetyp ab als auch von der externen Beschaltung des Bauteils. Vor allem einfachere Spannungswandler kommen häufig mit einer geringen externen Beschaltung aus und haben dementsprechend auch nur eine geringe Anzahl von Anschlüssen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.