Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904590
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     248-501/000-017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Grün
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
6.7 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,19606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.