Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DC-DC Wandler

  DC-DC Wandler  (29.123 Angebote unter 30.803.836 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DC-DC Wandler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DC-DC Wandler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mean Well DDR-15G-5 Hutschienen-DC/DC-Wandler (DIN-Rail) 5 V/DC 3A 15W 1 x (9 Angebote) 
Mean Well DDR-15G-5 Hutschienen-DC/DC-Wandler (DIN-Rail) 5 V/DC 3A 15W 1 x für DIN-Schienen-Montage · kann auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 installiert werden · sehr schmal: Breite nur 17,5mm · we...
Mean Well
DDR-15G-5
€ 20,50*
pro Stück
 
 Stück
Victron Energy Orion-Tr 24/12-5 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12.5 V/DC/7 A 60 W (5 Angebote) 
Victron Energy Orion-Tr 24/12-5 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12.5 V/DC/7 A 60 W DC/DC-Wandler Orion-Tr unisoliert Hoher Leistungsgrad Zuverlässig und langlebig Einfache Montage Leistung und Zuverlässigk...
Victron Energy
ORI241205200R
€ 15,14*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well DDR-15G-12 Hutschienen-DC/DC-Wandler (DIN-Rail) 12 V/DC 1.25A 15W 1 x (9 Angebote) 
Mean Well DDR-15G-12 Hutschienen-DC/DC-Wandler (DIN-Rail) 12 V/DC 1.25A 15W 1 x für DIN-Schienen-Montage · kann auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 installiert werden · sehr schmal: Breite nur 17,5mm...
Mean Well
DDR-15G-12
€ 20,34*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-15L-12
€ 20,27*
pro Stück
 
 Stück
Wago 859-802 Elektrischer Umwandler (12 Angebote) 
24V to 10V DC/DC-Wandler
WAGO Kontakttechnik
859-802
€ 53,19*
pro Stück
 
 Stück
XP POWER IA2405S WANDLER, DC/DC, 1W, +/-5V (4 Angebote) 
Produktpalette: IA Series DC/DC-Wandler: SIP Ausgangsstrom - Ausgang 2: 100 mA Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V DC/DC-Wandlerausgang: Fest Ausgangsregelung: Unger...
XP Power
IA2405S
€ 7,09*
pro Stück
 
 Stück
ATX Kabelbaum, 0,3 m, für DC-ATX-Wandler DC161W, PSZ-1041 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Kabelbaum, PSZ-1041, Bicker Elektronik Kabelbaum für ATX DC/DC-Wandler, 300 mm, 20+4, 2x SATA, HDD, FDD und P4, P4+P4, Kabel UL 1007.
Bicker Elektronik
PSZ-1041
€ 19,80*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
NSD05-12S5
€ 10,88*
pro Stück
 
 Stück
Traco
TEP 150-2415WI
€ 185,54*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
NID65-5
€ 14,76*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-30G-12
€ 23,45*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-120A-12
€ 63,46*
pro Stück
 
 Stück
Alfatronix PowerVerter (1 Angebot) 
Alfatronix PowerVerter - Stromwandler
Alfatronix
PV3I
€ 94,47*
pro Stück
 
 Stück
DC/ATX-Wandler, 6-36 VDC, 160 W, ±12 VDC, 93 % Wirkungsgrad, DC160W (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. DC/ATX-Wandler, DC160W, Bicker Elektronik Der robuste ATX-DC/DC-Wandler zeichnet sich durch seinen hohen Wirkungsgrad und den weiten Eingangsspannungsbereich aus. Durch di...
Bicker Elektronik
DC160W
€ 129,57*
pro Stück
 
 Stück
DCDC-USB (Konverter von 6-34V auf 5-24V, max. 100 Watt) (1 Angebot) 
DCDC-USB ist ein leistungsfähiger, intelligenter DC-DC Konverter, der mit Eingangsspannungen im Bereich 6-34V arbeiten kann. Der Ausgang liefert stabilisierte 12V, kann aber mittels Jumper auf 5V, ...
CarTFT.com
DCDC-USB
€ 80,00*
pro Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1942   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DC-DC Wandler
^

DC-DC-Wandler: Gleichspannungswandler für unterschiedliche Einsatzzwecke

Viele Geräte und elektronische Schaltungen benötigen zum Betrieb exakt vorgegebene Betriebsspannungen. Besonders Computerschaltungen oder Mikrocontroller sowie viele weitere Geräte sind dabei auf geregelte Spannungen angewiesen. Zur Bereitstellung solcher Spannungen werden DC-DC-Wandler eingesetzt. Diese Spannungsregler geben Gleichspannungen ab, die unabhängig von der Stromaufnahme des angeschlossenen Gerätes weitgehend gleich bleiben. DC-DC-Wandler hingegen wandeln eine zur Verfügung stehende Spannung in eine höhere oder niedrigere Ausgangsspannung um, die von einer Komponente des Gerätes benötigt wird, aber als Eingangsspannung nicht zur Verfügung steht. Bei DC-DC-Wandlern wird unterschieden zwischen sogenannten Abwärtswandlern oder auch Step-Down-Wandlern und zwischen Boost-Convertern, welche häufig auch als Step-Up-Wandler oder -Converter bezeichnet werden.

Eingangsspannungen in höhere oder niedrigere Ausgangsspannungen umwandeln

Technisch einfacher zu realisieren ist die Umwandlung einer Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung. Dazu werden entweder Step-Down-Wandler verwendet oder auch einfache Spannungsregler, die zur Verfügung stehende Spannungen, beispielsweise aus einem Netzgerät oder einer Batterie, in eine geringere Spannung umwandeln können und diese belastungsunabhängig konstant halten. Bei der Auswahl des Bauteils sollte immer der Spannungsbereich am Eingang des ICs beachtet werden sowie die benötigte Ausgangsspannung und die benötigte Ausgangsleistung für den Verbraucher.
Etwas komplizierter sind Step-Up-Wandler oder auch Boost-Converter aufgebaut. Sie werden dort eingesetzt, wo eine benötigte Betriebsspannung die zur Verfügung stehende Eingangsspannung überschreitet. Auch bei diesen Bauteilen sollten die zuvor erwähnten elektrischen Werte der Spannungsquelle sowie des Verbrauchers beachtet werden.

Die Bauformen der DC-DC-Wandler

  • Spannungswandler sind in vielen unterschiedlichen Bauformen sowohl für die SMD-Montage erhältlich als auch als bedrahtete Bauteile. Die häufig verwendeten Gehäusetypen für bedrahtete Bauteile sind beispielsweise DIL-Gehäuse, wie diese auch für andere integrierte Schaltungen verwendet werden, TO-220-Gehäuse sowie MULTIWATT-Gehäuse. Letztere werden hauptsächlich für DC-DC-Wandler mit höheren Ausgangsleistungen verwendet.
  • Typische Gehäuseformen für SMD-Bauteile sind unter anderem SO, SOT, SOIC und TSOT sowie TSSOP. SOT-Gehäuse werden übrigens auch für Transistoren der SMD-Technik eingesetzt. Die Pinanzahl des entsprechenden DC-DC-Wandlers hängt sowohl vom Gehäusetyp ab als auch von der externen Beschaltung des Bauteils. Vor allem einfachere Spannungswandler kommen häufig mit einer geringen externen Beschaltung aus und haben dementsprechend auch nur eine geringe Anzahl von Anschlüssen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.