Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x40x2000mm br unbeh LF-K 900qmm RAL8014 LF4004008014


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4004008014 Kabelrinne Braun
Hager LF4004008014 Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     262-B156G20
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4004008014
EAN/GTIN:
     4012740146746
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 40x40x2000mm br unbeh LF-K 900qmm RAL8014 LF4004008014
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
900 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal (l x b x h) 2000 x 40 x 40 mm hager, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 3,57*
€ 5,32*
4 Tage
106
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 5,87*
€ 8,51*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,67*
4 Tage
12
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 6,74*
€ 9,70*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 10,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,02*
€ 10,73
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507030
ab € 1,4856*
Ähnlich
Hager
LF2003508014
ab € 2,49*
Ähnlich
Hager
LF4006007030
ab € 2,87*
Ähnlich
Hager
LF4006008014
ab € 7,04*
Ähnlich
Hager
LF6011007030
ab € 7,83*
Ähnlich
Hager
LF1501508014
ab € 0,758*
Ähnlich
Hager
LF2002008014
ab € 1,16*
Ähnlich
Hager
LF2003507030
ab € 3,95*
Ähnlich
Hager
LF3003007030
ab € 2,30*
Ähnlich
Hager
LF6009007030
ab € 9,70*
Ähnlich
Hager
LF2003607030
ab € 7,3486*
Ähnlich
Hager
LF3004508014
ab € 10,7742*
Ähnlich
Hager
LF3004507030
ab € 9,2898*
Ähnlich
Hager
LF3006008014
ab € 14,2368*
Ähnlich
Hager
LF3006007030
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.