Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x110x2000mm stgr unbeh LF-K 3250qmm RAL7030 LF4011007030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Installationskanal PVC LF, 40 x 110 x 2.000 mm, steingrau
Installationskanal PVC LF, 40 x 110 x 2.000 mm, steingrau
Artikel-Nr.:
     262-B156F34
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4011007030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 40x110x2000mm stgr unbeh LF-K 3250qmm RAL7030 LF4011007030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
3250 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,49*
€ 30,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 30,25*
€ 40,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,63*
€ 41,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,64*
€ 45,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,303*
€ 50,173*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,173*
€ 59,70587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,103*
€ 59,62257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,253*
€ 56,23107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,203*
€ 54,98157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,493*
€ 54,13667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,303*
€ 45,58057
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 19,1515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507030
ab € 1,4856*
Ähnlich
Hager
LF2003508014
ab € 2,49*
Ähnlich
Hager
LF4004008014
ab € 3,57*
Ähnlich
Hager
LF4006007030
ab € 2,87*
Ähnlich
Hager
LF4006008014
ab € 7,04*
Ähnlich
Hager
LF6011007030
ab € 7,83*
Ähnlich
Hager
LF1501508014
ab € 0,758*
Ähnlich
Hager
LF2002008014
ab € 1,16*
Ähnlich
Hager
LF2003507030
ab € 3,95*
Ähnlich
Hager
LF3003007030
ab € 2,30*
Ähnlich
Hager
LF6009007030
ab € 9,70*
Ähnlich
Hager
LF2003607030
ab € 7,3486*
Ähnlich
Hager
LF3004508014
ab € 10,7742*
Ähnlich
Hager
LF3004507030
ab € 9,2898*
Ähnlich
Hager
LF3006008014
ab € 14,2368*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.