Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x57x2000mm stgr LF-K 1Trennw unbeh 1660qmm RAL7030 LF4006107030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B156F16
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4006107030
EAN/GTIN:
     4012740100069
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 40x57x2000mm stgr LF-K 1Trennw unbeh 1660qmm RAL7030 LF4006107030
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
57 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1660 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, Trennsteg, hager tehalit kabelkanal 2m, schottwand, installationskanal hager, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 15,51*
€ 21,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,8894*
€ 22,3494*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16,17*
€ 22,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 23,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,37*
€ 25,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,3494*
€ 26,59579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,8194*
€ 25,96509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,5094*
€ 24,40619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,4594*
€ 23,15669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,0394*
€ 22,65689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,8894*
€ 18,90839
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,9447* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507030
ab € 1,4856*
Ähnlich
Hager
LF2003508014
ab € 2,49*
Ähnlich
Hager
LF4004008014
ab € 3,57*
Ähnlich
Hager
LF4006007030
ab € 2,87*
Ähnlich
Hager
LF4006008014
ab € 7,04*
Ähnlich
Hager
LF6011007030
ab € 7,83*
Ähnlich
Hager
LF1501508014
ab € 0,758*
Ähnlich
Hager
LF2002008014
ab € 1,16*
Ähnlich
Hager
LF2003507030
ab € 3,95*
Ähnlich
Hager
LF3003007030
ab € 2,30*
Ähnlich
Hager
LF6009007030
ab € 9,70*
Ähnlich
Hager
LF2003607030
ab € 7,3486*
Ähnlich
Hager
LF3004508014
ab € 10,7742*
Ähnlich
Hager
LF3004507030
ab € 9,2898*
Ähnlich
Hager
LF3006008014
ab € 14,2368*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.