Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174702005012
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003-XXL
EAN/GTIN:
     8718564520040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1: 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Schweinsleder · Softouch · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE2153T4 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 13,03*
1 Tag
80
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 13,03*
3 Tage
60
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 13,09*
5 Tage
80
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 13,16*
Lager 2478
80
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 15 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 45 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 150 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 5,97*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,77*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,01*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,30*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,80*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,59*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,47*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.