Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gobi 109 Gr.9 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371670
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010909141E
EAN/GTIN:
     4008198710998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: BW-Trikot mit Nitril · beschichtet mit Spezialnitril · gute Temperaturbeständigkeit · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen · Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 3, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 6,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 6,84*
12 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 7,00*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 7,33*
Lager 2478
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 90 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 300 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.