Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-55734E Herst.-Nr.: 55734E EAN/GTIN: 3130630557340 |
| |
|
| | |
| EXATRAVEL Multifunktionstasche Exactive aus PP - 31x40 cm Schwarz Aus innovativem PP, leicht und strapazierfähig, ist diese Tasche mit Sammelfächern, Platz für den Laptop und Fächern für die Ablage von Dokumenten und Accessoires ausgestattet. Geeignet für den Transport von einem Laptop bis 15 Zoll (38x26x5) Innentaschen mit Reißverschluss und Stiftehalterungen. Taben mit Etikettenhaltern. Wird mit einem Bogen mit Kreaman® personalisierbarer Etiketten geliefert. Ausgestattet mit einklappbarem Griff und abnehmbaren Schulterriemen, bleibt diese Tasche dank seinem Metallclips verschlossen. Exatravel ist außerdem ausgestattet mit einem hinten positionierten Druckknopf, um an einen Koffer befestigt zu werden. Format et poids : longueur 405 MM largeur 105 MM hauteur : 350 MM Gewicht : 580 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Bagagerie | Material: | Polypropylen | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 2,3 mm | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, exacompta ordnungsmappe schwarz, computerkoffer, schultertasche schwarz, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Bagagerie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,79* | € 38,85* | | | | Lager 2424 | | | | | | € 12,00* | ab € 28,65* | € 38,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,52* | € 40,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,54* | € 57,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|