Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 12 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55981E, : presenté de face
produit : 55981E, : presenté de face
produit : 55981E, : presenté ouvert
produit : 55981E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55981E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55981E
EAN/GTIN:
     3130630559818
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 12 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Einfache Beschriftung des Deckels dank der transparenten DIN A4 Sichthülle. Eckspann-Ordnungsmappe mit 3 Klappen, zur besseren Verstauung der Dokumente. Vorgestanzte Fenster und Schutzhülle im Inneren zum Identifizieren der Fächer. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 350 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 130.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 3600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 41,84*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 44,60*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,16*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.