Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXATRAVEL Multifunktionstasche Exactive aus PP - 31x40 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55734E, : presenté de face
produit : 55734E, : presenté de face
produit : 55734E, : presenté de coté
produit : 55734E, : presenté de coté
produit : 55734E, : presenté ouvert
produit : 55734E, : presenté de dos
produit : 55734E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-55734E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55734E
EAN/GTIN:
     3130630557340
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
EXATRAVEL Multifunktionstasche Exactive aus PP - 31x40 cm Schwarz Aus innovativem PP, leicht und strapazierfähig, ist diese Tasche mit Sammelfächern, Platz für den Laptop und Fächern für die Ablage von Dokumenten und Accessoires ausgestattet. Geeignet für den Transport von einem Laptop bis 15 Zoll (38x26x5) Innentaschen mit Reißverschluss und Stiftehalterungen. Taben mit Etikettenhaltern. Wird mit einem Bogen mit Kreaman® personalisierbarer Etiketten geliefert. Ausgestattet mit einklappbarem Griff und abnehmbaren Schulterriemen, bleibt diese Tasche dank seinem Metallclips verschlossen. Exatravel ist außerdem ausgestattet mit einem hinten positionierten Druckknopf, um an einen Koffer befestigt zu werden. Format et poids : longueur 405 MM largeur 105 MM hauteur : 350 MM Gewicht : 580 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Bagagerie
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,3 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 42,01*
Zubehör
Exacompta
55981E
ab € 3,29*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 44,60*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,35*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 41,93*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.