| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-56187E Herst.-Nr.: 56187E EAN/GTIN: 3130630561873 |
| |
|
| | |
| Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit Index-Fenstern Chromaline, für Format DIN A4 Transparent Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Einfache Beschriftung der Fächer dank der Fenster auf dem Einband. Eckspann-Ordnungsmappe mit 3 Klappen, zur besseren Verstauung der Dokumente. Mit Gummizugverschluss für einen sicheren Transport Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 258 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 290.0 MM Gewicht : 3200.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Transparent | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe transparent, faltmappe, faltmappe kunststoff, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen |
| | |
| |