Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430010900 Herst.-Nr.: 55734E EAN/GTIN: 3130630557340 |
| |
|
| | |
| Leichte und sehr stabile Multifunktionstasche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Exatravel® | Produktverwendung: | bis 38,1cm (15") | Verschluss: | Steckverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Innentasche, Fächermappe, Aufbewahrungsfach | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aktentasche Exatravel® | Außenmaße: | 38 x 26 x 5 cm (B x H x T) | Anzahl der Stifteschlaufen: | 1 Stifteschlaufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, exacompta ordnungsmappe schwarz, computerkoffer, schultertasche schwarz, Aktentaschen, Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,79* | € 38,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 28,65* | € 38,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,52* | € 40,15* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,54* | € 57,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|