Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 12 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 55180E, : presenté ouvert
produit : 55180E, : presenté ouvert
produit : 55180E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55180E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55180E
EAN/GTIN:
     3130630551805
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 12 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Einfache Beschriftung des Deckels dank der transparenten DIN A4 Sichthülle. Eckspann-Ordnungsmappe mit 3 Klappen, zur besseren Verstauung der Dokumente. Vorgestanzte Fenster und Schutzhülle im Inneren zum Identifizieren der Fächer. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 350 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 130.0 MM hauteur : 265.0 MM Gewicht : 3600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 58,58*
€ 69,7102
pro Box
ab 2 Boxen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Box
ab 4 Boxen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Box
ab 5 Boxen
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Box
ab 6 Boxen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Box
ab 8 Boxen
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55981E
ab € 3,31*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 44,60*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,16*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.