| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-4844E Herst.-Nr.: 4844E EAN/GTIN: 3130630048442 |
| |
|
| | |
| Register aus PP A4 Maxi 12-teilig Mit Taschen an jedem Register zum Personalisieren Ihrer Ablage oder zum Ordnen von Dokumenten. Format et poids : longueur 250 MM largeur 300 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 260.0 MM largeur 315.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 2800.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Stärke Deckel: | 200µ | Ablageformat: | DIN A4 MAXI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoffregister a4 12tlg, kunststoff register, kunststoff-register a4, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |