Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit Index-Fenstern Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 56189E, : presenté de face
produit : 56189E, : presenté de face
produit : 56189E, : presenté de face
produit : 56189E, : presenté de face
produit : 56189E, : presenté de face
produit : 56189E, : presenté de face
produit : 56189E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-56189E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56189E
EAN/GTIN:
     3130630561897
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit Index-Fenstern Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Einfache Beschriftung der Fächer dank der Fenster auf dem Einband. Eckspann-Ordnungsmappe mit 3 Klappen, zur besseren Verstauung der Dokumente. Mit Gummizugverschluss für einen sicheren Transport Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 258 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 290.0 MM Gewicht : 3200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe exacompta 8 fächer, faltmappe, faltmappe kunststoff, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,45*
€ 50,5155
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 41,84*
Zubehör
Exacompta
55981E
ab € 3,31*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 44,60*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,16*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.