Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer Krea Cover, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 55380E, : presenté de face
produit : 55380E, : presenté de face
produit : 55380E, : presenté de face
produit : 55380E, : presenté de face
produit : 55380E, : presenté de face
produit : 55380E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-55380E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55380E
EAN/GTIN:
     3130630553809
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer Krea Cover, für Format DIN A4 Farben sortiert Der Deckel aus festem Karton sorgt für eine hohe Langlebigkeit des Produkts. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Eckspann-Ordnungsmappe mit 3 Klappen, zur besseren Verstauung der Dokumente. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 286 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 2965.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, aktenordner set a4, akten ordner, akten-ordner a4, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,30*
€ 53,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,60*
€ 53,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 41,84*
Zubehör
Exacompta
55981E
ab € 3,31*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,16*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.