Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Bindegerät GBC MultiBind 230E, Draht-/Plastikbindung 125/450 Blatt, Stanzung 30 Blatt, A4 & A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166697
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400425
EAN/GTIN:
     5028252236454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät

Für die alltäglichen Büroarbeiten benötigen Sie hochwertige Ausstattungen für reibungslose Abläufe. Dazu zählt das elektrische Bindegerät MultiBind 230E von GBC. Es ist sowohl für die Draht- als auch für die Plastikbindung sowie für das Stanzen von Dokumenten der Formate DIN A4 und DIN A5 geeignet.

Die maximale Bindekapazität bei der PKrwendung von Drahtbinderücken beträgt dabei bis zu 125 Blatt bei einem Durchmesser von 14 mm. Werden Plastikbinderücken eingesetzt, beträgt die maximale Bindekapazität bis zu 450 Blatt bei einem Durchmesser von 51 mm. Die maximale Stanzkapazität in einem Vorgang liegt bei bis zu 30 Blatt Papier der Qualität 80 g/m-². Die Stanztiefe ist dabei bequem einstellbar.

Darüber hinaus PKrfügt das farblich in Schwarz gehaltene elektrische Bindegerät MultiBind 230E von GBC über einen festen Papierseitenanschlag und ist mit einem praktischen Binderückenselektor ausgestattet.

Weitere Details:

  • Elektrisches Bindegerät für die Draht- und Plastikbindung sowie das Stanzen
  • Geeignet für die Formate DIN A4 und DIN A5
  • Stanzkapazität: bis zu 30 Blatt (80 g/m-²) in einem Vorgang
  • Maximale Anzahl Stanzungen: 21
  • Bindekapazität Drahtbinderücken: bis zu 125 Blatt (ø 14 mm)
  • Bindekapazität Plastikrücken: bis zu 450 Blatt (ø 51 mm)
  • Fester Papierseitenanschlag
  • Binderückenselektor
  • Papierseparation
  • Stanztiefe einstellbar
  • Ausschaltbare Messer
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 525 x T 450 x H 200 mm
  • Gewicht: 18,8 kg
Weitere Informationen:
Stanzkapazität:
30 Blatt
Farbe:
schwarz
Binderückendurchmesser Plastik:
51 mm
Arbeitsbreite:
297 mm
Format:
bis DIN A4
Bindekapazität Draht:
125 Blatt
Tiefe:
450 mm
Garantie:
2 Jahre
Anzahl Stanzlöcher:
21
Stanzung:
elektrisch
Bindekapazität Plastik:
450 Blatt
Ausschaltbare Messer:
Ja
Höhe:
200 mm
Binderückendurchmesser Draht:
14 mm
Breite:
525 mm
Typ:
Kunststoffbindegerät, Drahtbindegerät
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik-bindemaschine ibico, plastik bindegerät, 166697, 166697-SW81, Bindegerät, Bindegeräte, Spiralbindemaschine, Spiralbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 781,53*
€ 834,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,91*
€ 911,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 931,38*
€ 983,27*
Frei Haus
ab € 933,93*
€ 983,27*
Frei Haus
ab € 967,61*
€ 1.047,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,27*
€ 1.170,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,87*
€ 1.163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,20*
€ 1.145,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,25*
€ 1.128,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,38*
€ 1.108,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,45*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,82*
Zubehör
GBC
IB160837
ab € 23,02*
Zubehör
GBC
IB165221
ab € 24,19*
Zubehör
GBC
IB165320
ab € 29,89*
Zubehör
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,70*
Zubehör
GBC
IB165429
ab € 34,42*
Zubehör
GBC
IB161438
ab € 32,39*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,54*
Zubehör
GBC
IB165023
ab € 16,58*
Zubehör
GBC
IB160431
ab € 16,05*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,53*
Zubehör
GBC
IB165122
ab € 19,44*
Zubehör
GBC
IB160639
ab € 19,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.