Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8308952
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.10

  • MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh
  • der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
  • die präzises Arbeiten erfordern.
    • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen.
    • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
    • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein - trockene
  • nicht fettende Lebensmittel.
    • Beschichtung: Handfläche.
    • Waschbar bis 60° C.
    • Touchscreenfähig
  • MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt.
    Zusätzlich ist der Handschuh touchsreenfähig und zertifiziert für den Umgang mit trockenen
  • nicht fettenden Lebensmitteln gem. Spezifikation.
  • Trägermaterial: Nylon, Spandex
  • Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, silikonfrei
  • Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Druckindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Gastronomie
  • Gießereitechnik
  • Handwerk
  • Klimatechnik
  • Maschinenbau
  • Medizintechnik
  • Labore
  • Metallverarbeitende Industrie
  • EN 16350:2014
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
  • VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Material:
Trägermaterial: Nylon mit SpandexBeschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, silikonfrei
Passform:
einseitig tragbar
gem. Norm:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EGV 1935:2004
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
kurz
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3540
12
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 2,99*
1 Tag
3540
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
1 Tag
742
12
€ 3,95*
ab € 2,45*
€ 3,06*
5 Tage
475
12
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,07*
Lager 223
3504
12
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 4,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,87*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,39*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.