Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Handschuhe Flex Gr.10 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-P77YA4S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371025
EAN/GTIN:
     4015448668572
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Flex, ohne Noppen
Material:
3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
  
Preis gilt ab 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
€ 2,09*
Ähnlich
PROMAT
4000371023
€ 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
€ 2,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371030
€ 2,76*
Ähnlich
PROMAT
4000371031
€ 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000371028
€ 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000371029
€ 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.