Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 10 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 10 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (41
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 10 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (41
Artikel-Nr.:
     362I-1020825
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 10 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (4131) CE Kat. II, silikonfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
10
Material:
Nylon
DIN-Norm:
EN 388 Kat.2
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Maxiflex|maxiflex|Montagehandschuh|Schutzhandschuh|handschuhe|nitril-handschuhe|nitrilhandschuhe|nylon-handschuhe|nylon|silikonfrei
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3540
12
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 2,99*
2 Tage
3540
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
Lager 362
742
12
€ 3,95*
ab € 2,45*
€ 3,06*
7 Tage
475
12
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,07*
7 Tage
1279
12
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,87*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,39*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.