Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.10
Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.10
Artikel-Nr.:
     6SDG9-913692
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2440_10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate™
Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
Ausführung:
  • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
  • Silikonfrei
  • Touchscreenfähig
  • Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
  • Waschbar bis 60 °C
    Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
    Länge: ca. 225 mm
    Farbe: schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3552
12
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,01*
Lager 6SDG9
3552
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
2 Tage
718
12
€ 3,95*
ab € 2,45*
€ 3,08*
6 Tage
1279
12
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,24*
1 Tag
117
12
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,39*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,41*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,37*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.