Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gobi® 109 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Gobi® 109 Größe 8
Gobi® 109 Größe 8
Gobi® 109 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2130352580
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     109
EAN/GTIN:
     4008198710981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Vollbeschichteter Nitrilhandschuh mit hochwertigem und stabilem Baumwolltrikot, sehr hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Griffigkeit bei nassen Gegenständen, zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Ausführung, Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe hautneutral, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3111X
Farbe:
Gelb
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 290 – 310 mm
Anwendung:
Maschinenbau, Automobilindustrie, Baugewerbe
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 0,95 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, Stulpe
Gewicht:
ca. 79 g/Paar
Größe:
8
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,53*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 6,94*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 7,06*
7 Tage
170
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 7,10*
Lager 1885
290
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 11,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,665* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 113,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,12*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,17*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.