Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Bleistift CASTELL 9000 119005 5B dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306000365
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119005
EAN/GTIN:
     4005401190059
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Holz aus zertifizierter Nachhaltiger Forstwirtschaft (EcoPencil). Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CASTELL® 9000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift CASTELL® 9000
Bezeichnung der Härte:
5B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, faber-castell bleistifte mit radierer, bleistift mit radierer, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
252
1
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,13*
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,16*
2 Tage
934
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,16*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,19*
10
€ 4,16*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119003
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119013
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119004
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119015
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119016
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
119801
ab € 0,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.