Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell Steno 9008 Bleistift, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell Steno 9008 Bleistift, B
Castell Steno 9008 Bleistift, B
Castell Steno 9008 Bleistift, B
Artikel-Nr.:
     C1015-119801
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119801
EAN/GTIN:
     4005401198017
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell Steno 9008 B. in höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: rund, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
in höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL 9008
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
rund
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Artikelbezeichnung:
Stenobleistift
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
CASTELL 9008
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
119003
ab € 7,78*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.