Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängesammler ALPHA 19460000 DIN A4 60mm Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122033900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19460000
EAN/GTIN:
     4002432303731
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
Hängesammler ALPHA® für lose Blattablage von Einzelakten, Kunststoffboden stark belastbar. Hängeschiene mit Hängenasen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesammler ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Breite des Bodens:
60 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, 100 % recycelt
Material des Bodens:
Hartpappe
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: hängesammler leitz 60mm, hänge sammler, leitz hänge-sammler, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Hängetaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,06*
Lager 1682
455
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,43*
10 Tage
61
1
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,45*
1 Tag
61
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,46*
2 Tage
61
1
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,26*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,62*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,52*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,61*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,73*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,06*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,54*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.