Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier DDR5 DIMM 48GB 5600MT/s 1Rx4 Micron B Renesas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1128506
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BS4PMI-48MBI
EAN/GTIN:
     740617342222
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston DIMM / 48GB / DDR5 / ECC Reg / CL46
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Server
Family:
Server Premier
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
48 GB
Total Memory:
48 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
no
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,24*
€ 242,40*
€ 6,78*
ab € 211,39*
€ 243,22*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,09*
€ 244,87*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 213,90*
€ 245,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 249,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,09*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,05*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,28*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,36*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,50*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,05*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,61*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,81*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,24*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,48*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,77*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,04*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,72*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,45*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.