Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier DDR5 DIMM 32GB 5600MT/s 1Rx4 Micron D Renesas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1128504
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BS4PMI-32MDI
EAN/GTIN:
     740617342390
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston DIMM / 32GB / DDR5 / ECC Reg / CL46
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Server
Family:
Server Premier
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
no
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 163,53*
€ 6,78*
ab € 131,15*
€ 163,94*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 165,64*
Lager 1546
unbekannt
€ 2,00*
ab € 133,98*
€ 166,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,13*
€ 172,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,06*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,39*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,48*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,49*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,81*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,44*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,33*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,15*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,68*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,82*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,05*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,73*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,16*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.