Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF ELITE Series, AF120 RGB ELITE WHITE, 120mm Fluid Dynamic RGB Fan with AirGuide, Single Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1120422
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050157-WW
EAN/GTIN:
     0840006662297
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Corsair 120mm / 2100 RPM / 4-pin
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.24 kg
Type of Accessory:
Fan
Fan Size:
120 mm
Connectors:
4pin
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,25*
€ 30,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,45*
€ 30,44*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,04*
€ 31,33*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 30,10*
€ 41,13*
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,57*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,14*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,49*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,43*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 119,20*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,90*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 187,80*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 358,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 338,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 459,64*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 463,13*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 543,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 553,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.