Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE Mini Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00G3-B39010
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00G3-B39010
EAN/GTIN:
     4711081771920
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
GANZ ODER GAR NICHT. BLEIB KOMPAKT.
33-LITER KÜHL
Die ASUS Prime AP201 Tempered Glass Version ist ein Durchbruch im microATX Gehäusedesign und bietet eine leistungsstarke Plattform, die 360 mm AIO Kühler und bis zu 338 mm lange Grafikkarten einlädt, und das alles in einem kompakten 33-Liter-Gehäuse. Werkzeugfreie Seitenteile bieten außerdem einen einfachen Zugang und vervollständigen eine geschmackvolle, minimalistische Ästhetik, die das Herzstück eines jeden DIY-PCs sein kann.

BRANCHENFÜHRENDE EFFIZIENZ
AUFLADEN
Trotz seiner kompakten Größe unterstützt das AP201 Standard-ATX-Netzteile mit einer Länge von bis zu 180 mm, Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 338 mm, benutzerdefinierte Flüssigkühlungssysteme und eine Vielzahl von Speichergeräten.

OPTIMIERT FÜR DEN LUFTSTROM
KÜHLUNG
Mit der Unterstützung von 280- und 360-mm-Radiatoren und bis zu 6 Lüftern ist der AP201 für den thermischen Ansturm von SFF-Rigs mit Multicore-CPUs und High-End-Grafikkarten gerüstet.

ABNEHMBARER STAUBFILTER
DURCHATMEN
Die beiden 120-mm-Lüfterhalterungen an der Unterseite des AP201 enthalten einen Staubfilter, der zur einfachen Reinigung oder zur weiteren Verbesserung des Luftstroms entfernt werden kann.

WERKZEUGLOSE SEITENTEILE
UNEINGESCHRÄNKTER ZUGANG
Anstatt dich mit Schrauben oder potenziell unbequemen Scharnieren herumschlagen zu müssen, werden die Seitenteile des AP201 mit einem einfachen, aber sicheren Clip-Mechanismus am Gehäuse befestigt. So lassen sie sich leicht entfernen, wenn du auf das Innenleben des Gehäuses zugreifen willst, und sind geschützt vor versehentlichem Herausfallen.

UMFANGREICHES KABEL-MANAGEMENT
ORDNUNG NACH DEINEM GESCHMACK
Der AP201 verfügt über ein 32 mm breites Fach hinter der Netzteilhalterung, das ausreichend Platz bietet, um Kabel außer Sichtweite zu verlegen und für eine saubere Ästhetik in deinem DIY PC sorgt.

FARBLICH ANGEPASSTE KABEL
SCHWARZ ODER WEISS
Der AP201 ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und seine Kabel sind auf die Farbe des Gehäuses abgestimmt, um einen hochwertigen Eindruck zu vermitteln.

USB-TYP-C®-UNTERSTÜTZUNG AN DER VORDERSEITE
FLINKE VERBINDUNGEN
Neben zwei USB 3.2 Gen 1 Anschlüssen (Typ-A) befindet sich an der Vorderseite des AP201 auch ein Typ-C-Anschluss, der für USB 3.2 Gen 2 ausgelegt ist.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Mini Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
3
Anzahl der 5,25:
0
Anzahl der 2,5:
1
Anzahl der Erweiterungsslots:
4
Seitenfenster:
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
170 mm
Max Grafikkarten-Länge:
338 mm
Maximum PSU Länge:
180 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
5800 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Installierte Lüfter hinten:
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.