Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0J48-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0J48-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387459256
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
2x Lüfter. 2x Spaß.
ASUS Dual GeForce RTX™ 4060 Ti EVO verbindet dynamische Kühlleistung mit breiter Kompatibilität. Hochentwickelte Kühllösungen von Flaggschiff-Grafikkarten - darunter zwei Axial-Tech-Lüfter zur Maximierung des Luftstroms zum Kühlkörper - sind in die 22,7 cm lange Karte mit 2 Slots gepackt und sorgen für mehr Leistung auf weniger Raum. Diese Erweiterungen machen das ASUS Dual zur perfekten Wahl für Gamer, die eine starke Grafikleistung in einem kompakten Gehäuse suchen.

Axial-Tech-Lüfterdesign
Besser, schneller, stärker
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

GPU TWEAK III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.

144 Stunden Validierungsprogramm
"Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung
In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von harten Belastungstests unterzogen, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Kombiniere sie mit einem Netzteil
Nutze unseren Watt-Rechner, um abzuschätzen, wie viel Strom du für dein System benötigst, und wähle dann ein kompatibles ROG Thor, ROG Loki oder ROG Strix AURA Netzteil um ultimative Leistung zu erreichen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
644 g
Tiefe:
227.2 mm
Höhe:
123.24 mm
Breite:
49.6 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
220.5 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1090 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2535 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,41*
€ 486,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,14*
€ 459,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.