Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3050-6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0K61-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K61-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387470657
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
201 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
37 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
96 Bit
Datenübertragungsrate:
14 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
2304
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1470 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1500 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
550 W
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.